Kabelska polica Hermi 400mm 60mm 2000mm Fe/Zn polna [88720004 - KP 60/400]

ŠIFRA 2746247 EAN 3830055086509 HERMI 88720004 - KP 60/400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Fe/Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.