Kabelska polica Hermi 400/60/2500 400mm 60mm 2500mm Cinkano jeklo [88700144]

ŠIFRA 2745168 EAN 3830055084819 HERMI 88700144
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2500
  • Material: Cinkano jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.