Kabelska polica Hermi 400/60/2000 400mm 60mm 2000mm Cinkano jeklo [88700104]

ŠIFRA 2743364 EAN 3830055083126 HERMI 88700104
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 400
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Cinkano jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.