Kabelska polica Hermi 100/60/2500 100mm 60mm 2500mm Cinkano jeklo [88700141]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2500
- Material: Cinkano jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.