Nosilni kanal za razsvetljavo Obo Bettermann LTR 6000 FS 60mm 75mm 6000mm brez priključka jeklo Neprekinjeno pocinkano [6055812 - LTR 6000 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina police (mm): 60
- Širina kanala (mm): 75
- Dolžina (mm): 6000
- Izvedba: brez priključka
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.