Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 300mm 60mm 3000mm UP [710010020 - PNK 300/60-3000 UP]

ŠIFRA 2804073 EAN 8605050559694 PEKOM 710010020 - PNK 300/60-3000 UP
Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK, širina: 300mm, višina: 60mm, dolžina: 3000mm, UP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: UP
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.