Kabelska polica PEKOM PNK 400/60 400mm 60mm 2000mm 0,8mm Inox A2 [10050256 - PNK 400/60/2000 A2]

ŠIFRA 2766960 EAN 8605050540784 PEKOM 10050256 - PNK 400/60/2000 A2
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 400
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Debelina materiala (mm): 0,8
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.