Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 660 A2 600mm 60mm 3050mm 0,9mm Inox drugo [6047737 - RKSM 660 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 0,9
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.