Kabelska polica Obo Bettermann MKSMU 640 A2 400mm 60mm 3050mm 1mm Inox drugo [6059273 - MKSMU 640 A2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.