Kabelska polica Hermi KP 60/100 100mm 60mm 3000mm Fe/Zn 0,6mm [88700131 - KP60/100]

ŠIFRA 2756177 EAN 3830055084734 HERMI 88700131 - KP60/100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Fe/Zn
  • Površinska obdelava: 0,6mm
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.