Kabelska polica Hermi 500mm 60mm 2000mm Inox [88700205]

ŠIFRA 2744785 EAN 3830055082983 HERMI 88700205
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 500
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.