Kabelska polica Hermi 300mm 60mm 2000mm Inox [88700203]

ŠIFRA 2744783 EAN 3830055083003 HERMI 88700203
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.