Kabelska polica Elba PE 50mm 30mm 2500mm jeklo Galvanizirano [40050 - PE-50/30]
- Linija izdelkov: Elba
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 2500
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.