Kabelska lestev PEKOM LNK 500/60-3000 AISI 410-430 1 MM [141043005-1 - AISI 410-430]

ŠIFRA 2780345 EAN 8605050541408 PEKOM 141043005-1 - AISI 410-430
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 500
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: AISI 410-430
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.