Kabelska lestev PEKOM LNK 300/60-3000 AISI 410-430 0.8 MM [141043003 - AISI 410-430 0.8MM]

ŠIFRA 2780343 EAN 8605050541385 PEKOM 141043003 - AISI 410-430 0.8MM
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 300
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: AISI 410-430
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.