Kabelska lestev PEKOM LNK 200/60-3000 E90 INOX 410-430 1.5MM [141043008 - E90 INOX 410-430]

ŠIFRA 2780350 EAN 8605050541446 PEKOM 141043008 - E90 INOX 410-430
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 200
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: E90 INOX 410-430
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.