Kabelska lestev PEKOM LNK 200/60-3000 E90 PL 1.5MM [40020016 - E90 PL 1.5MM]

ŠIFRA 2780356 EAN 8605050541484 PEKOM 40020016 - E90 PL 1.5MM
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 200
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: E90 PL 1.5MM
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.