Kabelska lestev PEKOM LNK 1,5 mm 100mm 3000mm Inox [LNK INOX 100/60 3000 - 60060053]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 100
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.