Kabelska lestev PEKOM LNK 100/60-3000 AISI 410-430 0.8 MM [141043001-1 - LNK AISI410-430 0.8]

ŠIFRA 2780341 EAN 8605050541361 PEKOM 141043001-1 - LNK AISI410-430 0.8
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 100
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: AISI 410-430
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.