Kabelska lestev Obo Bettermann WKLG 1620 FT 200mm 6000mm 160mm jeklo Vroče cinkano ni inox [6227120 - WKLG 1620 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 200
- Dolžina (mm): 6000
- Višina kabelske lestve (mm): 160
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.