Kabelska lestev Obo Bettermann LG 650 NS 6 FT 500mm 6000mm 60mm jeklo Vroče cinkano ni inox [6208612 - LG 650 NS 6 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 500
- Dolžina (mm): 6000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.