Kabelska lestev Obo Bettermann LG 630 VS 3 FT 300mm 3000mm 60mm jeklo Vroče cinkano ni inox [6208566 - LG 630 VS 3 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 300
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.