Kabelska lestev Obo Bettermann LG 630 NS 6 FT 300mm 6000mm 60mm jeklo Vroče cinkano ni inox [6208606 - LG 630 NS 6 FT]

ŠIFRA 2761416 EAN 4012195064190 Obo Bettermann 6208606 - LG 630 NS 6 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina kabelske lestve (mm): 300
  • Dolžina (mm): 6000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Vrsta opore: Perforiran profil
  • Primerno za integriteto vezja: ni za integriteto vezja
  • Uporaben prerez (mm2): 14800
  • Preluknjana stranska stena: preluknjana st.stena
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Barva: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.