Kabelska lestev Obo Bettermann LG 115 VS 3 FS 500mm 3000mm 110mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6216413 - LG 115 VS 3 FS]

ŠIFRA 2761423 EAN 4012195064534 Obo Bettermann 6216413 - LG 115 VS 3 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina kabelske lestve (mm): 500
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 110
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Vrsta opore: Perforiran profil
  • Primerno za integriteto vezja: ni za integriteto vezja
  • Uporaben prerez (mm2): 47500
  • Preluknjana stranska stena: preluknjana st.stena
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Barva: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.