Kabelska lestev Hermi KL60/500 500mm 3000mm 60mm FeZn [88710115 - KL60/500]

ŠIFRA 2746422 EAN 3830055086288 HERMI 88710115 - KL60/500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina kabelske lestve (mm): 500
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.