Kabelska lestev Hermi KL60/100 100mm 3000mm 60mm FeZn [88710111 - KL60/100]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina kabelske lestve (mm): 100
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: FeZn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.