Kabelska lestev Hermi KL 60/400 400mm 3000mm 60mm FeZn [88710114]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina kabelske lestve (mm): 400
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: FeZn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.