Kabelska polica PEKOM PNK 600/60 600mm 60mm 3000mm Inox [10050258 - PNK 600/60/3000 AISI]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.