Kabelska polica PEKOM PNK 200mm 100mm 3000mm Galvanizirano [100770041 - PNK10 20 300 PL/L]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 100
- Dolžina (mm): 3000
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.