Kabelska polica Obo Bettermann WKSG 130 FT 300mm 110mm 6000mm 2mm jeklo Vroče cinkano [6098145 - WKSG 130 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 6000
- Debelina materiala (mm): 2
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.