Kabelska polica Obo Bettermann SKS 130 FS 300mm 110mm 3000mm 1,5mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6061303 - SKS 130 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.