Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 660 FS 600mm 60mm 3050mm 0,9mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047735 - RKSM 660 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 0,9
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.