Kabelska polica Obo Bettermann MKSU 640 FS 400mm 60mm 3000mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6063225 - MKSU 640 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.