Kabelska polica Obo Bettermann MKSU 620 FS 200mm 60mm 3000mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6063187 - MKSU 620 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.