Kabelska polica Obo Bettermann MKS 120 FT 200mm 110mm 3000mm 1mm jeklo Vroče cinkano [6060625 - MKS 120 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.