Kabelska polica Klik master light PNK 300mm 60mm 2000mm Galvanizirano [10010287 - PNK 6 30 200 PL/L]
- Linija izdelkov: Klik master light
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.