Kabelska polica Hermi 50/60/2000 50mm 60mm 2000mm Cinkano jeklo [88700100]
ŠIFRA 1205659
EAN 3830055083164
HERMI
88700100
Kabelska polica 50/60/2000 50mm 60mm 2000mm Cinkano jeklo 88700100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Cinkano jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.