Kabelska polica Hermi 100/60/2000 100mm 60mm 2000mm Cinkano jeklo [88700101]
ŠIFRA 1203576
EAN 3830055083157
HERMI
88700101
Kabelska polica 100/60/2000 100mm 60mm 2000mm Cinkano jeklo 88700101
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Cinkano jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.