Kabelska lestev PEKOM LNK 200mm 3000mm 60mm Galvanizirano [20010004 - LNK 6 20 300 PL]
ŠIFRA 2764476
EAN 8605050511647
PEKOM
20010004 - LNK 6 20 300 PL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 200
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.