Kabelska lestev PEKOM LNK 100/60-3000 PL/L 0,8mm 100mm 3000mm 60mm Jeklo, pocinkano 0,8mm [208100022 - LNK 100/60-3000 0,8]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 100
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Jeklo, pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.