Kabelska lestev Obo Bettermann WKLG 1650 FS 500mm 6000mm 160mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6227066 - WKLG 1650 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 500
- Dolžina (mm): 6000
- Višina kabelske lestve (mm): 160
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.