Kabelska lestev Obo Bettermann SLM 50 C40 4 FT 400mm 3000mm 50mm jeklo Vroče cinkano ni inox [6010482 - SLM 50 C40 4 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 400
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 50
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.