Kabelska vezica SapiSelco z napisno ploš. (pak=100kos) 8x25mm 2,5mm 100mm najlon BE [SEL.2.202T]

ŠIFRA 2737546 EAN 8014748304087 SapiSelco SEL.2.202T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Izvedba: 8x25mm
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 100
  • Material: najlon
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.