Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 4,4mm 320mm PE RD [CLT.10.2129R]

ŠIFRA 2739552 EAN 8014748306159 SapiSelco CLT.10.2129R
Kabelska vezica SapiSelco odpenjajoča 4,4mm 320mm PE RDEČA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Izvedba: odpenjajoča
  • Širina traku (mm): 4,4
  • Dolžina traku (mm): 320
  • Material: PE
  • Barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.