Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 3,8mm 240mm PE RD [CLT.10.2116R]
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina traku (mm): 3,8
- Dolžina traku (mm): 240
- Material: PE
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.