Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 9mm 920mm najlon ČR [SEL.3.154R]

ŠIFRA 2737715 EAN 8014748305497 SapiSelco SEL.3.154R
Kabelska vezica SapiSelco 9mm 920mm najlon ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 920
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.