Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 9mm 780mm najlon NB [SEL.2.143R]

ŠIFRA 2737709 EAN 8014748305381 SapiSelco SEL.2.143R
Kabelska vezica SapiSelco 9mm 780mm najlon BELO PROZORNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 780
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.