Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 9mm 550mm najlon ČR [SEL.3.142R]

ŠIFRA 2737711 EAN 8014748305404 SapiSelco SEL.3.142R
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 550
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.