Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 2,5mm 200mm najlon ČR [N2025 - BM N2025]

ŠIFRA 1104904 EAN 8013629220256 BM N2025 - BM N2025
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 200 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.