Kabelska vezica BM 9mm 360mm ČR [N3690 - BM N3690]

ŠIFRA 1089422 EAN 8013629236905 BM N3690 - BM N3690
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 9,0mm x 360 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 360
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.